サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色温度・光束
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1788
注文コード
82482377
品番
XD402553R
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
30
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
217
カバー色
オフホワイト
光束(Lm)
1788
質量(kg)
0.8
外径(mm)
Φ135
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_432_002※電源装置別売
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可