曜日別特売
OD361869R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82482429

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトOD361869R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・色温度・光束など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1101
注文コード
82482429
品番
OD361869R
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
消費電力(W)
11.8
埋め込み深さ(mm)
81
光束(Lm)
1101
外径(mm)
Φ114
質量(kg)
0.6
色温度(K)
3500
カバー色
オフホワイト
クラス
R15クラス2
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする