サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色温度・光束
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1071
注文コード
82482456
品番
XD403201R
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
13
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
114
カバー色
オフホワイト
光束(Lm)
1071
質量(kg)
0.4
外径(mm)
Φ110
適合電源装置
XA_433_001F※電源装置別売
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可