曜日別特売
XD402251R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82482605

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・色温度・光束など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
4000
光束(Lm)
2004
注文コード
82482605
品番
XD402251R
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
消費電力(W)
22
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
141
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
2004
質量(kg)
0.6
外径(mm)
Φ135
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_432_001F※電源装置別売
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする