曜日別特売
OD361898R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82482709

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・色温度・光束など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光束(Lm)
1377
注文コード
82482709
品番
OD361898R
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
消費電力(W)
14.4
埋め込み深さ(mm)
85
光束(Lm)
1377
外径(mm)
Φ170
質量(kg)
0.7
カバー色
オフホワイト
クラス
R15クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
150
調光率(%)
100-1
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする