曜日別特売
XD402241R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82482779

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は埋込穴・色温度・光束など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1195
注文コード
82482779
品番
XD402241R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
消費電力(W)
22
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
189
カバー色
オフホワイト
光束(Lm)
1195
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.7
外径(mm)
Φ135
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_432_001F※電源装置別売
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
200
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする