AD58152 ダウンライト コイズミ照明 82484800

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライトAD58152

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・色温度・光束など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ150
色温度(K)
3000
光束(Lm)
2610
注文コード
82484800
品番
AD58152
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
31/34/39VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可

幅(mm)
Φ160
材質/仕上
枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装
質量(kg)
1
色温度(K)
3000
光束(Lm)
2610
その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
30.3
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ150
埋込高(mm)
95
取付必要高(mm)
97
演色性(Ra)
Ra92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする