ダウンライト

ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
31/34/39VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可

その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
30.3
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
演色性(Ra)
Ra92
内容量
1台
全35種類を絞り込む
色温度(K)
幅(mm)
光束(Lm)
質量(kg)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484660AD58364Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.950002920
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484800AD58152Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装130002610
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485177AD58285Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.840002935
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485281AD58359Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.940002670
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485475AD58363Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.940002945
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485509AD58289Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.840002645
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485588AD58151Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装150002955
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485676AD58284Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.835002945
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485701AD58360Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.950002645
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485746AD58290Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.850002620
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485755AD58149Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装135002995
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485780AD58362Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.935002960
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485798AD58361Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.930002775
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485877AD58282Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.850002620
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485938AD58148Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装130002810
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486096AD58280Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.835002655
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486121AD58365Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.930002510
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486166AD58279Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.830002490
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486297AD58281Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.840002645
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486367AD58367Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.940002670
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486401AD58145Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装135002785
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486778AD58368Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.950002645
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486918AD58286Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.850002910
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487250AD58146Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装140002770
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487941AD58287Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.830002490
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487968AD58154Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装140002770
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488187AD58358Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.935002680
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488686AD58357Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.930002510
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488756AD58155Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装150002745
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488781AD58147Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装150002745
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488808AD58153Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装135002785
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489018AD58288Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.835002655
¥26,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489499AD58366Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.935002680
¥25,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487198AD58144Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装130002610
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82489770AD58150Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装140002985
¥27,500
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする