サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・ブラック塗装、羽根:木製・ブラック塗装
質量(kg)
3.8
注文コード
82486410
品番
AM58027E
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
傾斜天井取付可能
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分/60分タイマー付(リモコン)
DCモータータイプ
幅(mm)
Φ700
材質/仕上
本体:鋼・ブラック塗装、羽根:木製・ブラック塗装
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
399
RoHS指令(10物質対応)
対応