AM58034E シーリングファン本体 コイズミ照明 82486446

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、羽根:木製・シックブラウン
質量(kg)
4.5
注文コード
82486446
品番
AM58034E
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

傾斜天井取付可能
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分/60分タイマー付(リモコン)
DCモータータイプ

幅(mm)
Φ1100
材質/仕上
本体:鋼・金古美色メッキヘアライン、羽根:木製・シックブラウン
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
402
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする