サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・ファインホワイト塗装、羽根:木製・ファインホワイト塗装
質量(kg)
4.4
注文コード
82488476
品番
AM58017E
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
傾斜天井取付可能
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分/60分タイマー付(リモコン)
DCモータータイプ
幅(mm)
Φ1100
材質/仕上
本体:鋼・ファインホワイト塗装、羽根:木製・ファインホワイト塗装
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
399
RoHS指令(10物質対応)
対応