曜日別特売
AD1094W27 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明 82489210

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高気密SG1ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
内容量1台注文コード82489210品番AD1094W27
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

LEDランプ交換可能
非調光
ベース
傾斜天井取付可能
準耐火構造対応
8VA(100V)
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
調光器併用不可

色温度(K)
2700
幅(mm)
Φ110
材質/仕上
枠:鋼・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
4.3
ランプ
LED小形電球40形相当
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
光束(Lm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
Φ100
埋込高(mm)
97
取付必要高(mm)
97
演色性(Ra)
Ra80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする