サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 埋込穴(Φmm)
- Φ150
- 色温度(K)
- 4000
- 光束(Lm)
- 2985
- 注文コード
- 82489770
- 品番
- AD58150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
31/34/39VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可