AM58018E シーリングファン本体 コイズミ照明 82490138

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン本体

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・ファインホワイト塗装、羽根:木製・ファインホワイト塗装
質量(kg)
3.8
注文コード
82490138
品番
AM58018E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

傾斜天井取付可能
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分/60分タイマー付(リモコン)
DCモータータイプ

幅(mm)
Φ700
材質/仕上
本体:鋼・ファインホワイト塗装、羽根:木製・ファインホワイト塗装
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
399
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする