ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269

ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269
ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269
ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269
ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269
ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269
ZS13245 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490269

冷たいまま持ち運べるポケット氷のう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード82490269品番ZS13245
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,847
販売価格(税別)
¥1,679

真空断熱構造により、氷のうの冷たさを長時間キープできます。
冷凍して使う氷のうタイプで、繰り返し使用できます。
スリムでコンパクトなポケットサイズのため、持ち運びに便利です。
ステンレスホルダーに入れて使うことで、冷たさを保ちながら持ち運びしやすくなります。
シンプルなデザインで、日常使いからアウトドアレジャーまで幅広く使いやすいアイテムです。

用途
暑さ対策、買い物時の食品の冷却など
色
ブルー
質量(g)
220
容量(L)
0.125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする