冷たいまま持ち運べるポケット氷のう

冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART冷たいまま持ち運べるポケット氷のう - ZART

真空断熱構造により、氷のうの冷たさを長時間キープできます。
冷凍して使う氷のうタイプで、繰り返し使用できます。
スリムでコンパクトなポケットサイズのため、持ち運びに便利です。
ステンレスホルダーに入れて使うことで、冷たさを保ちながら持ち運びしやすくなります。
シンプルなデザインで、日常使いからアウトドアレジャーまで幅広く使いやすいアイテムです。

用途
暑さ対策、買い物時の食品の冷却など
容量(L)
0.125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×170
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490269ZS13245ブルー220
¥1,680
¥1,679
¥1,847(税込)
4日以内出荷
82490278ZS13246ホワイト200
¥1,680
¥1,679
¥1,847(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする