ZS13246 冷たいまま持ち運べるポケット氷のう ZART 82490278

冷たいまま持ち運べるポケット氷のう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード82490278品番ZS13246
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,847
販売価格(税別)
¥1,679

真空断熱構造により、氷のうの冷たさを長時間キープできます。
冷凍して使う氷のうタイプで、繰り返し使用できます。
スリムでコンパクトなポケットサイズのため、持ち運びに便利です。
ステンレスホルダーに入れて使うことで、冷たさを保ちながら持ち運びしやすくなります。
シンプルなデザインで、日常使いからアウトドアレジャーまで幅広く使いやすいアイテムです。

用途
暑さ対策、買い物時の食品の冷却など
色
ホワイト
質量(g)
200
容量(L)
0.125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする