イトーキ
デコボコチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82490654
品番
KJA-720DK-GNL6
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタッキング:4脚
幅(mm)
495
材質/仕上
●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上
質量(kg)
5
高さ(mm)
785
奥行(mm)
510
色(天板)
アッシュドパインL
材質(パッド)
布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です