I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
吸水速乾A.D.ストレッチワークジャケット 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
4L
L
3L
S
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496158
品番
3850
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
汗ばむ季節も快適な給水速乾のストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
L
胸囲(cm)
111
着丈(cm)
65
裾幅(cm)
106
裄丈(cm)
84
色
ブラック