曜日別特売
3418 超接触冷感ナイロンストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82496289

超接触冷感ナイロンストレッチワークジャケット 05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード82496289品番3418
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

超接触冷感と高UVカット性能のナイロンストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
67
裾幅(cm)
101
裄丈(cm)
85
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする