I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
超接触冷感ナイロンストレッチワークジャケット 62
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
M
LL
3L
4L
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496298
品番
3418
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超接触冷感と高UVカット性能のナイロンストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
67
裾幅(cm)
101
裄丈(cm)
85