I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
超接触冷感ナイロンストレッチワークジャケット 14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
S
4L
3L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82497567
品番
3418
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超接触冷感と高UVカット性能のナイロンストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
65
裾幅(cm)
88
裄丈(cm)
81