I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
超接触冷感ナイロンストレッチワークジャケット 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
M
LL
L
S
4L
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82498459
品番
3418
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超接触冷感と高UVカット性能のナイロンストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
68
裾幅(cm)
107
裄丈(cm)
87
色
ブラック