PNC-BO-LS2BK スレンダー 300本入り 黒 ジャストコーポレーション 82500778

PNC-BO-LS2BK スレンダー 300本入り 黒 ジャストコーポレーション 82500778
PNC-BO-LS2BK スレンダー 300本入り 黒 ジャストコーポレーション 82500778

スレンダー 300本入り 黒

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82500778
品番
PNC-BO-LS2BK
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

本体が軽く細身なボディが特徴の一品です。
書いている間もすらすらと書きやすいです。
白軸なので社名やロゴも目立ちやすく、低単価なので展示会やイベントでの配布にピッタリです。

材質
ABS樹脂
全長(mm)
147
質量(g)
6.7
内容
1箱(300本)
芯径(mm)
0.7
機構
ノック式
インク色
油性黒
色(本体)
黒
直径(mm)
8
注意
※WEB注文専用商品です。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする