ODELIC(オーデリック)
テープライト 屋内取付専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
3045
3045
8045
4045
6045
定格消費電力(W)
21.6
21.6
57.6
28.8
43.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82507227
品番
TTM0300E
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
端部は50mm単位で現場でカット可能です
長さ(mm)
3045
質量(kg)
0.2
定格消費電力(W)
21.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
定格光束(Lm)
2520
仕様
【電源線・エンドキャップ】付【別売】電源装置、調光器、信号線、固定具
材質
樹脂(透明)
幅(mm)
14
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
6
電圧(V)
24
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED寿命(時間)
400000
グリーン購入法
適合
別売品番
【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N
調光率(%)
連続調光100-5(PWM)
LED交換
不可
入数(本)
1
演色性(Ra)
94
注意
※専用の電源装置が必要です。
※固定具(別売)は必ず必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません