曜日別特売
TTM0800E テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック) 82507236

TTM0800E テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック) 82507236
TTM0800E テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック) 82507236
TTM0800E テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック) 82507236
TTM0800E テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック) 82507236

テープライト 屋内取付専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
長さ(mm)8045
定格消費電力(W)57.6
内容量1本注文コード82507236品番TTM0800E
参考基準価格(税別)¥81,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

端部は50mm単位で現場でカット可能です

長さ(mm)
8045
質量(kg)
0.5
定格消費電力(W)
57.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
定格光束(Lm)
6720
仕様
【別売】電源装置、調光器、信号線、固定具【電源線・エンドキャップ】付
材質
樹脂(透明)
幅(mm)
14
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
6
電圧(V)
24
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED寿命(時間)
400000
グリーン購入法
適合
別売品番
【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N
調光率(%)
連続調光100-5(PWM)
LED交換
不可
入数(本)
1
演色性(Ra)
94
注意
※専用の電源装置が必要です。
※固定具(別売)は必ず必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする