曜日別特売

テープライト 屋内取付専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
長さ(mm)6045
定格消費電力(W)43.2
内容量1本注文コード82507261品番TTM0600E
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

端部は50mm単位で現場でカット可能です

長さ(mm)
6045
質量(kg)
0.4
定格消費電力(W)
43.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.5
定格光束(Lm)
4040
仕様
【電源線・エンドキャップ】付【別売】電源装置、調光器、信号線、固定具
材質
樹脂(透明)
幅(mm)
14
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
6
電圧(V)
24
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED寿命(時間)
400000
グリーン購入法
適合
別売品番
【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N
調光率(%)
連続調光100-5(PWM)
LED交換
不可
入数(本)
1
演色性(Ra)
94
注意
※専用の電源装置が必要です。
※固定具(別売)は必ず必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする