- ゴミ箱 4.5L コイキ モダン 角型(小) ブラック 八幡化成 82507306

ゴミ箱 4.5L コイキ モダン 角型(小) ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82507306
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

天然木(間伐材)入りで、自然にやさしいくず入れ。
シンプルモダンスタイルにもよく合うスクエアタイプ。
日本らしいデザインと色。

材質
ポリプロピレン(木粉混合)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×163×229
満水容量(L)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする