iPadAir11(M2) 紙感覚フィルム+ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82507750 品番BSIPD2411AFPLBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。
特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。
指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。
照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。
ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。
吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。
綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。
表面硬度2Hで傷つきにくい。
クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。

付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.3 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする