Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82507865 品番LUD-U3-AU101SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。
LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。
取りまわししやすいケーブル長約30cm。
ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。
Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。
ゲーム機Nintendo Switchに対応。

付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)パッケージ (本体含む):約95 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g)約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境温度0〜40℃、湿度10〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする