静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82507890 品番BSMBB540RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能

付属品
取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
使用期間(年)
想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)
※アルカリ乾電池使用時の目安。
1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。
(自然放電考慮しない)
メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
レッド 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5〜40 動作湿度(%)保証環境:5〜85(結露なきこと) ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする