※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
12
ボス種別
CW:両ボス形状
注文コード
82508110
品番
K5100R12CW
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
12
質量(kg)
23.4
ボス種別
CW:両ボス形状
最大軸穴径(mm)
85
ボス径(Φmm)
127
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
34
ボス長BL(mm)
104
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
適合チェーンNo.
KANA5100-R