Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANA

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
内容量
1個
全72種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507988K3075R8A82A:ボス無形状9083
¥5,700
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508058K10100R10BW1023.4BW:片ボス形状90137
¥42,600
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508067K5150R10A1022.6A:ボス無形状230137
¥24,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508085K10125R12CW1245.1CW:両ボス形状110157
¥85,400
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508101K10150R12A1239.6A:ボス無形状280167
¥41,400
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508110K5100R12CW1223.4CW:両ボス形状85127
¥35,700
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508137K3075R6CW62.8CW:両ボス形状4273
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508207K3075R6A61A:ボス無形状5073
¥4,600
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508250K3100R12A129.7A:ボス無形状25098
¥12,500
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508268K5100R8BW811.2BW:片ボス形状60107
¥20,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508286K5125R8BW816.7BW:片ボス形状60117
¥28,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508338K10125R10CW1032.8CW:両ボス形状100147
¥62,800
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508381K5125R10A1015.4A:ボス無形状230127
¥22,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508469K5150R8BW823.8BW:片ボス形状85127
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508539K3075R10A103.3A:ボス無形状14093
¥7,200
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508548K10125R10A1017.3A:ボス無形状230147
¥30,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508636K10150R8BW831.6BW:片ボス形状100147
¥40,700
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508645K10125R8CW823.7CW:両ボス形状90137
¥49,400
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508679K5100R12A1213.6A:ボス無形状250127
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508688K10125R10BW1032.8BW:片ボス形状100147
¥57,600
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508758K5125R10BW1025.2BW:片ボス形状85127
¥44,400
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508776K3075R10CW106.8CW:両ボス形状6093
¥20,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508810K3100R10BW1010.5BW:片ボス形状6098
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508819K10100R8A86A:ボス無形状130127
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508846K5125R6A65A:ボス無形状80107
¥10,800
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508871K3075R8CW84.5CW:両ボス形状5083
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508925K10150R10A1026.7A:ボス無形状220157
¥32,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508968K10150R8CW831.6CW:両ボス形状100147
¥50,100
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508977K3100R6A62.1A:ボス無形状7083
¥5,600
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509029K3100R10CW1010.5CW:両ボス形状6098
¥23,500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509047K10100R12BW1231BW:片ボス形状100147
¥45,300
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509081K3100R10A106.4A:ボス無形状19098
¥10,300
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509090K10100R10A1010.2A:ボス無形状190137
¥21,300
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509099K3100R8A84A:ボス無形状13093
¥7,700
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509108K5150R8CW823.8CW:両ボス形状85127
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509151K5100R10CW1016.5CW:両ボス形状60117
¥30,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509178K5125R10CW1025.2CW:両ボス形状85127
¥49,400
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509196K5100R12BW1223.4BW:片ボス形状85127
¥31,200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509257K10150R8A816.1A:ボス無形状190147
¥21,900
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509266K10125R8BW823.7BW:片ボス形状90137
¥41,400
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509300K10150R10CW1045.9CW:両ボス形状110157
¥64,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509440K5150R8A814A:ボス無形状190127
¥16,900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509449K5125R8A89.3A:ボス無形状160117
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509476K10125R6A65.4A:ボス無形状80127
¥15,400
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509519K3100R8BW87.5BW:片ボス形状6093
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509528K3075R12A125A:ボス無形状18093
¥10,500
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509537K10125R6CW615.6CW:両ボス形状85127
¥40,600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509607K3075R8BW84.5BW:片ボス形状5083
¥13,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509641K10125R12BW1245.1BW:片ボス形状110157
¥69,200
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509659K10100R12CW1231CW:両ボス形状100147
¥51,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする