商品画像

壁掛けディスペンサー 液体 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82508197 品番ESD-K10ES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,761
販売価格(税別)
3,419

電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲:5℃〜40℃
タンク容量:約650ml
接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)
質量:約330g(電池除く)
防水仕様:IPX4(防沫形)
付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個

用途
液体タイプ専用
付属アタッチメントで前出し可能
大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます
15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載
電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー
フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口
洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする