商品画像

MH-CT11H(BK) 切れるモール 1号 ELPA 82508416 MH-CT11H(BK) 切れるモール 1号 ELPA 82508416

切れるモール 1号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82508416 品番MH-CT11H(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥333
販売価格(税別)
303

全長:1m(テープ付)
内寸(mm):W13.5XH7.7
1号
カラー:ブラック

用途
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
外部部品配線カバー
東日本三菱自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モールカバー部位は特に問題なく只、接着面の両面テープが薄いので別途張り直しにて取り付けたのが改善してほしい特に強力な両面テープ等がよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする