※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
8
ボス種別
CW:両ボス形状
注文コード
82508645
品番
K10125R8CW
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
8
質量(kg)
23.7
ボス種別
CW:両ボス形状
最大軸穴径(mm)
90
ボス径(Φmm)
137
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
34
ボス長BL(mm)
120
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
適合チェーンNo.
KANA10125-R