※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
10
ボス種別
BW:片ボス形状
注文コード
82508688
品番
K10125R10BW
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
10
質量(kg)
32.8
ボス種別
BW:片ボス形状
最大軸穴径(mm)
100
ボス径(Φmm)
147
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
39
ボス長BL(mm)
123
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
適合チェーンNo.
KANA10125-R