※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
8
ボス種別
BW:片ボス形状
注文コード
82508715
品番
K3100F8BW
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
8
質量(kg)
6.3
ボス種別
BW:片ボス形状
最大軸穴径(mm)
60
ボス径(Φmm)
93
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
19
ボス長BL(mm)
64
歯形
S2
下穴径d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
F
適合チェーンNo.
KANA3100-F