Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANAFローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANA

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
F
内容量
1個
全67種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507875K5100F10CW1012.9CW:両ボス形状60117
¥27,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507900K10125F8A87.1A:ボス無形状160137
¥19,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507918K10125F10CW1026.4CW:両ボス形状100147
¥61,700
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507961K10125F12A1217.7A:ボス無形状220157
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507979K10125F6A63.6A:ボス無形状80127
¥14,100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507997K3075F10A102.5A:ボス無形状14093
¥6,700
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508031K10150F10BW1036.4BW:片ボス形状110157
¥50,400
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508049K10125F10BW1026.4BW:片ボス形状100147
¥56,100
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508076K10150F8A810.9A:ボス無形状190147
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508119K3075F8CW83.9CW:両ボス形状5083
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508259K10125F6BW613.1BW:片ボス形状70127
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508295K5150F10BW1027BW:片ボス形状90137
¥37,900
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508356K5150F10A1014.9A:ボス無形状230137
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508399K10150F8BW825.5BW:片ボス形状100147
¥34,200
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508408K10150F6CW618.2CW:両ボス形状90137
¥37,600
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508487K10125F6CW613.1CW:両ボス形状70127
¥38,200
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508496K5150F8BW818.5BW:片ボス形状85127
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508530K3075F6A60.8A:ボス無形状5073
¥4,400
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508557K5125F12A1215A:ボス無形状220137
¥26,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508566K5100F8BW88.9BW:片ボス形状60107
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508575K10150F10CW1036.4CW:両ボス形状110157
¥55,600
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508618K5150F12BW1234.4BW:片ボス形状90137
¥44,800
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508697K3100F12A127.2A:ボス無形状25098
¥10,900
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508715K3100F8BW86.3BW:片ボス形状6093
¥16,200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508731K10150F6A65.8A:ボス無形状100137
¥13,200
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508880K5100F10BW1012.9BW:片ボス形状60117
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508889K10150F12A1227A:ボス無形状280167
¥33,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508907K3075F10CW105.8CW:両ボス形状6093
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508916K5125F8BW813BW:片ボス形状60117
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508941K3075F6CW62.5CW:両ボス形状4273
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508959K10150F10A1018.2A:ボス無形状220157
¥26,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509038K3100F6A61.6A:ボス無形状7083
¥5,300
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509056K3100F8CW86.3CW:両ボス形状6093
¥20,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509126K10150F8CW825.5CW:両ボス形状100147
¥44,400
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509135K10125F10A1011.8A:ボス無形状230147
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509160K10150F6BW618.2BW:片ボス形状90137
¥31,200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509205K5150F8A89.3A:ボス無形状190127
¥13,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509221K3075F6BW62.5BW:片ボス形状4273
¥8,800
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509275K3075F12CW127CW:両ボス形状6093
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509327K5125F8CW813CW:両ボス形状60117
¥32,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509336K5125F6A63.3A:ボス無形状80107
¥9,100
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509361K5150F12A1222.3A:ボス無形状290137
¥24,100
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509370K5125F10A109.9A:ボス無形状230127
¥17,700
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509397K3100F10A104.9A:ボス無形状19098
¥9,400
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509415K5100F8CW88.9CW:両ボス形状60107
¥24,700
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509485K3075F10BW105.8BW:片ボス形状6093
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509501K10125F12BW1235.9BW:片ボス形状110157
¥68,400
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509510K3075F12A123.7A:ボス無形状18093
¥9,600
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509571K5150F8CW818.5CW:両ボス形状85127
¥32,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509598K5125F8A86.1A:ボス無形状160117
¥12,200
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする