商品画像
ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
テープ付ABSモール1号10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82508739
品番
M-T1110P(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,983
販売価格(税別)
¥
1,803
バスケットに入れる
サイズ:1号
カラー:ブラック
テープ付
材質:ABS
長さ:1m
適用電線:VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線
用途
底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。