※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1717NH ソケットアダプター ELPA 82508748 A-1717NH ソケットアダプター ELPA 82508748 A-1717NH ソケットアダプター ELPA 82508748 A-1717NH ソケットアダプター ELPA 82508748

ソケットアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82508748 品番A-1717NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

定格:300V 3A
電球100Wまで
口金:E17

用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
壁埋め込み対応
株式会社光栄 様 (製造業)

ソケットが壁埋め込みの為、電球が付かない物がありましたが
【ソケットアダプタ】で延長することで今まで付かなかった
電球が取り付けが出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする