※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82508775 品番ER-P60F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,461
販売価格(税別)
1,328

同調方式:デジタル同調
受信周波数:AM:522〜1620kHz
FM:76〜95MHz
スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω
出力端子:Φ3.5mmミニジャック
電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)
質量:約61g(イヤホン・電池除く)
付属品:イヤホン
電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間
イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間
※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

用途
選局しやすい同調ランプ
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
防災用常備ラジオとして最適
選局がずれにくいデジタル同調方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする