商品画像
ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
テープ付ABSモール2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82508836
品番
1ゴウ ブラック 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
材質:ABS樹脂
全長:2m
本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm
重量:124g
適合ケーブル:UTP0.5×4P
VVF1.6×2心×1条
カラー:ブラック
テープ付
用途
1号