※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード82509116
品番DOP-EP1000
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,133
販売価格(税別)
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯
明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm
集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm
ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):
・ランタンカバー装着時
直径51×全長198(mm)(最大値)
・本体
直径44×全長139(mm)(最大値)
・ランタンカバー
直径51×全長68(mm)(最大値)
質 量: 本体 約175g(電池除く)
ランタンカバー 約32g
防 水 仕 様:IPX4(防沫形)
※ランタンカバー装着時、ランタンカバー
内に水が侵入する場合があります
付 属 品:ストラップ、ランタンカバー