※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82509125 品番WLS-DS4232SUA(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,133
販売価格(税別)
2,848

使用温度範囲:-10℃〜40℃
コード長:2m
AC差込口
定格:AC100V 14A
合計1400Wまで
口数:4個口
USBポート
定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
ポート数:2ポート
屋内専用
国内専用

用途
デスクに固定で抜き差しスムーズ
コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる
クランプを取り外しても使える
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付
本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
断線に強いコード
スッキリ配線できるL型プラグ
ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする