K5100R10CW Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K5100R10CW Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509151
K5100R10CW Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509151
K5100R10CW Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509151

Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は歯数・ボス種別など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
10
ボス種別
CW:両ボス形状
注文コード
82509151
品番
K5100R10CW
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
10
質量(kg)
16.5
ボス種別
CW:両ボス形状
最大軸穴径(mm)
60
ボス径(Φmm)
117
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
34
ボス長BL(mm)
94
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
適合チェーンNo.
KANA5100-R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする