K10125F12BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K10125F12BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509501
K10125F12BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509501
K10125F12BW Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA 82509501

Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は歯数・ボス種別など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
12
ボス種別
BW:片ボス形状
注文コード
82509501
品番
K10125F12BW
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
12
質量(kg)
35.9
ボス種別
BW:片ボス形状
最大軸穴径(mm)
110
ボス径(Φmm)
157
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
39
ボス長BL(mm)
126
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
F
適合チェーンNo.
KANA10125-F

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする