※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの PCバッグ/キャリングバッグ
ELPAの PCインナーケース
ノートPCポケット(ブラック) 粘着シート付き 収納 持ち運び PCケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82509588
品番
OR-PO01(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,925
販売価格(税別)
¥
2,659
バスケットに入れる
ノートPCに貼り付けて外付HDDやマウスなどの収納ができる
ケーブルをつないだまま収納できるコード穴付き
繰り返し貼って剥がせる粘着シート
材質
本体生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、コード穴:PVC、粘着シート:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約100
穴径(Φmm)
約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×50×160(最大値)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×45×150(最大値)