曜日別特売
UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649
UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649
UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649
UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649
UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649
UC-322SB(BK) USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA 82509649

USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82509649品番UC-322SB(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,401
販売価格(税別)
2,183

使用温度範囲:-10℃~40℃
AC差込口
定格:AC100V 14A
合計1400Wまで
口数:3個口
USBポート
定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A
Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A
2ポート同時使用時:DC5V 3.1A
ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート

用途
PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時
収納プラグ
雷から接続機器を守る雷ガード付
ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする