液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82509789 品番XG27UCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター
ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現
95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。
ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能

付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、保証書 質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込) 電源100-240V 本体質量(kg)6.57 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology:搭載、GameVisual:搭載、Color Temp. Selection:搭載(8 modes)、Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)、Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus:搭載、HDCP:搭載、2.3、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology:FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology:Yes、Shadow Boost:Yes、DisplayWidget:Yes、DisplayWidget Center、Low Blue Light:Yes、Multiple HDR Mode:Yes 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0〜120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)縦回転(ピボット):+90〜-90 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C・DisplayPort:380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI:30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88(スタンド含む) モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS 上下角度調節【チルト】上:20°〜下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:45°
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする